Motion
239/850 CA/C3W33

SKF
239/850 CA/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 850 mm D.I., 1120 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #18716078
No. Fabricante 239/850 CA/C3W33
Precio246,392.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239/850 CA/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 850 mm D.I., 1120 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #18716078
No. Fabricante 239/850 CA/C3W33
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
Precio246,392.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    850 mm
  • Exterior Diámetro  
    1120 mm
  • En general Ancho  
    200 mm
  • Peso
    1195.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • Velocidad máxima
    480 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239

Descripción general

Descripción del fabricante
239/850 CA/C3W33 SPH RLR BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good