Motion
NK 45/20

SKF
NK 45/20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #18716863
No. Fabricante NK 45/20
Precio116.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NK 45/20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #18716863
No. Fabricante NK 45/20
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
Precio116.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    7194 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK 45/20 tiene un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.2 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión industriales compactos.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7194 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12814 lbf
  • Capacidad de carga estática
    12814 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NK 45/20 RODILLO DE AGUJA BRG