Descripción general
- Alicate de bloqueo de mordaza curvado diseñado por expertos para una sujeción segura con una fuerza de bloqueo alta
- Las empuñaduras moldeadas proporcionan un alto nivel de comodidad para su uso durante todo el día
- Funcionamiento sin pellizcos con las asas de liberación rápida sin palanca
- El intuitivo botón del pulgar permite realizar cambios de tamaño rápidos y sin complicaciones
- El recubrimiento duradero proporciona la máxima longevidad al resistir la corrosión
- Los dientes endurecidos proporcionan un par elevado a la pieza de trabajo y potencia de agarre
- El diseño de mordaza curvada proporciona una capacidad de sujeción versátil para trabajar en una variedad de objetos