Descripción general
- Los alicates de bloqueo de nariz larga están diseñados por expertos para una sujeción segura con una fuerza de bloqueo alta
- Las empuñaduras moldeadas proporcionan un alto nivel de comodidad para su uso durante todo el día
- Manijas de liberación de palanca para un funcionamiento sin complicaciones
- El intuitivo botón del pulgar permite realizar cambios de tamaño rápidos y sin complicaciones
- El recubrimiento duradero proporciona la máxima longevidad al resistir la corrosión
- Los dientes endurecidos proporcionan un par elevado a la pieza de trabajo y potencia de agarre
- Diseño de nariz larga para adaptarse a espacios reducidos