Descripción general
- Los alicates de bloqueo C-Clamp están diseñados por expertos para una sujeción segura con una fuerza de bloqueo alta
- El diseño de la mordaza proporciona una capacidad de sujeción versátil para trabajar en una variedad de superficies de trabajo
- El intuitivo botón del pulgar permite realizar cambios de tamaño rápidos y sin complicaciones
- El diseño clásico de liberación de palanca hace que abrir los alicates sea rápido y fácil
- El recubrimiento duradero proporciona la máxima longevidad al resistir la corrosión
- Construcción de acero forjado para una resistencia y durabilidad superiores
- Alicates diseñados por expertos para manejar las tareas más difíciles