Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño del enchufe7/16 pulg.
Descripción general
- El zócalo de volteo de alta resistencia con pozo profundo Quad-4 contiene 4 tamaños hexagonales combinados en 1 zócalo con código de color
- La acción accionada por resorte permite el acceso manos libres a cualquiera de los tamaños hexagonales simplemente aplicando presión a la toma más pequeña para comprimirla fuera del camino
- La toma de impacto de alta resistencia está hecha de acero forjado en frío tratado con calor para aplicaciones de alto par de torsión y larga duración
- Anillos pintados con código de color estándar del sector para identificar rápidamente los tamaños hexagonales
- El alojamiento profundo es ideal para manejar roscas extendidas, pernos empotrados y espacios reducidos, ofreciendo un alcance excepcional y un agarre fiable
- Acceda rápidamente a los tamaños hexadecimales 1/4-Inch y 3/8-Inch en un lado y, a continuación, dé la vuelta al enchufe para acceder a los tamaños hexadecimales 5/16-Inch y 7/16-Inch