Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño máx.1 pulg.
- Tamaño mín.1/4 pulg.
Detalles
- Número de piezas6
Descripción general
- Los zócalos de volteo de alta resistencia de pozo profundo Quad-12 contienen 12 tamaños hexagonales combinados en 3 zócalos codificados por colores
- La acción accionada por resorte permite el acceso manos libres a cualquiera de los tamaños hexagonales simplemente aplicando presión a la toma más pequeña para comprimirla fuera del camino
- Las tomas y adaptadores de impacto de alta resistencia están hechos de acero forjado en frío tratado térmicamente para aplicaciones de alta torsión y larga duración
- Anillos pintados con código de color estándar del sector para identificar rápidamente los tamaños hexagonales
- Los orificios profundos son ideales para manejar roscas extendidas, pernos empotrados y espacios confinados, ofreciendo un alcance excepcional y un agarre fiable
- Almacene los zócalos cuádruples pequeños (1/4 a 7/16-Inch) y medianos (1/2 a 11/16-Inch) en el eje largo 1/4-Inch para intercambiar eficientemente entre cualquier combinación de 8 tamaños hexagonales para obtener velocidad en el trabajo
- El adaptador de disco cuadrado especializado Klein KNECT℮ (M) para el enchufe grande es compatible con la llave de paso Klein Tools, los trinquetes de disco cuadrado 3/8-Inch y los impulsores de impacto