Motion
65414
Destornillador de tuerca - Estilo mango hueco, 1/4 pulg. Tamaño hexagonal, 3-1/2 pulg. Longitud del mango, 8 pulg. Longitud total
Artículo MI #18747656
No. Fabricante 65414
Precio18.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de tuerca - Estilo mango hueco, 1/4 pulg. Tamaño hexagonal, 3-1/2 pulg. Longitud del mango, 8 pulg. Longitud total
Artículo MI #18747656
No. Fabricante 65414
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
Precio18.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/2 pulg.
  • Ancho
    3.20 cm, 1.2500 pulg.

Detalles

  • Codificado por colores
    Rojo
  • Material del mango
    Acetato de celulosa
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Tipo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Mango aislado
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
65414 DESTORNILLADOR DE TUERCA CON CÓDIGO DE COLOR, 1/4"
  • Destornillador de tuerca de eje hueco con una llave hexagonal estándar 1/4-Inch
  • Eje y mango de alta resistencia para soportar el toque en aplicaciones exigentes
  • Eje hueco completo con mango pasante para apretar tuercas hexagonales en varilla roscada de cualquier longitud
  • Eje hexagonal de acero forjado en frío para aplicaciones de uso intensivo
  • Mango codificado por colores y con domo estampado para facilitar la identificación de diferentes tamaños
  • Empuñadura con agarre acolchado para mayor par y comodidad
  • Llave hexagonal 6-Point para maximizar el área de contacto de accionamiento en el dispositivo de fijación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo