Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño máx.14 mm
- Tamaño mín.7 mm
Detalles
- Número de piezas6
Descripción general
- Los zócalos de volteo de alta resistencia de pozo profundo Quad-16 contienen 16 tamaños hexagonales combinados en 4 zócalos codificados por colores
- La acción accionada por resorte permite el acceso manos libres a cualquiera de los tamaños hexagonales simplemente aplicando presión a la toma más pequeña para comprimirla fuera del camino
- Las tomas de impacto de alta resistencia están hechas de acero forjado en frío tratado térmicamente para aplicaciones de alta torsión y larga duración
- Anillos pintados con código de color estándar del sector para identificar rápidamente los tamaños hexagonales
- Los orificios profundos son ideales para manejar roscas extendidas, pernos empotrados y espacios confinados, ofreciendo un alcance excepcional y un agarre fiable
- Almacene los zócalos cuádruples pequeños (1/4 a 7/16-Inch) y medianos (1/2 a 11/16-Inch) en el eje largo 1/4-Inch para intercambiar eficientemente entre cualquier combinación de 8 tamaños hexagonales para obtener velocidad en el trabajo
- Estuche de accesorios de MODbox de MODbox, una solución de almacenamiento modular y organizada diseñada para un fácil acceso en cualquier trabajo, con una bandeja de almacenamiento de piezas pequeñas para sujetadores y puntas