Motion
HRFWC726-750KT-B5-H4-P20

BOSTON GEAR
HRFWC726-750KT-B5-H4-P20

750:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #18754538
No. Fabricante HRFWC726-750KT-B5-H4-P20
Precio8,794.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRFWC726-750KT-B5-H4-P20

750:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #18754538
No. Fabricante HRFWC726-750KT-B5-H4-P20
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
Precio8,794.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    750:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HRFWC726-750KT-B5-H4-P20 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"