Motion
HF726V-5K-B9-H1-P23

Boston Gear (RRX)
HF726V-5K-B9-H1-P23

5:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #18754819
No. Fabricante HF726V-5K-B9-H1-P23
Precio4,050.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HF726V-5K-B9-H1-P23

5:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #18754819
No. Fabricante HF726V-5K-B9-H1-P23
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
Precio4,050.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HF726V-5K-B9-H1-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo