Motion
LMK6UU
Casquillo de eje redondo - Serie LMK, Diámetro de eje de 6 mm, Diámetro exterior de 12 mm, Longitud total de 19 mm, Capacidad de carga de 206 N
Artículo MI #18759690
No. Fabricante LMK6UU
Precio65.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMK, Diámetro de eje de 6 mm, Diámetro exterior de 12 mm, Longitud total de 19 mm, Capacidad de carga de 206 N
Artículo MI #18759690
No. Fabricante LMK6UU
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
Precio65.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    19 mm
  • Eje Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    206 N
  • Serie
    LMK
  • Capacidad de carga estática
    265 N

Descripción general

Descripción del fabricante
232000610000000 LMK6UU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno