Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXX-Grande
Detalles
- ColorNaranja
- Tipo de manguitoCon cuentas
- MaterialNitrilo
- Cantidad del paquete50 por caja
- Línea de productosGuantesworks Ultra
- Estándares cumplidosASTM D412, ASTM D3767,ASTM D6124
Descripción general
- Revestimiento flocado
- Textura de diamante en relieve
- Sin polvo
- Sin látex
- Gestionero de sudaderas
- Agarradera de canalización de líquidos
- Comodidad mejorada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes AmmexEche un vistazo a la amplia gama de guantes de nitrilo de Ammex.
Ver la documentación
Guantes de látex y nitrilo AMMEXLos guantes AMMEX Gloveworks y los guantes de nitrilo industrial X3 vienen en múltiples colores, tamaños y grosores. Cuentan con agarre de diamante texturizado o en relieve, construcción sin polvo ni silicona y sin látex, empaquetado con 100 unidades por caja para uso industrial.
Ver la documentación
Guantes AMMEX UltraEl forro flocado absorbente del sudor combinado con un mayor flujo de aire con la textura de diamante en relieve mantiene las manos frescas y secas.
Ver la documentación