Motion
PRR90005

TEKTON, INC
PRR90005

Gabinete de herramientas para banco dividido de 111-Drawer 40/60 con tapa y alfombrilla de acero, negro (60 An x 30 P x 41.5 Al)
Artículo MI #18761566
No. Fabricante PRR90005
Price$198.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
PRR90005

Gabinete de herramientas para banco dividido de 111-Drawer 40/60 con tapa y alfombrilla de acero, negro (60 An x 30 P x 41.5 Al)
Artículo MI #18761566
No. Fabricante PRR90005
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
Price$198.77/each

Descripción general

Descripción del fabricante
PRR90005 7 PULG. INTERNA Y EXTERNA
  • El gabinete de herramientas de banco dividido 11-Drawer Tekton 40/60 está hecho de componentes de acero de grado comercial que varían de calibre 20 a calibre 12 . La carcasa del gabinete puede soportar una carga vertical de 12,000 lb y permanecer completamente funcional. Puede soportar una carga vertical de 24,000 lb antes de romperse. Los carros de cajón de alta resistencia están construidos con rieles laterales de calibre 12 y travesaños soldados de calibre 14 para soportar pesos pesados y usos resistentes. Cada cajón está soportado por un sistema de carro de acero independiente que soporta hasta 400 lb. en extensión completa. El sistema de cajones antivuelco permite abrir solo un cajón por banco a la vez, lo que evita que el armario se vuelque. Los gabinetes de herramientas Tekton están acabados con una capa de polvo electrostático brillante, lo que da como resultado una capa de pintura uniformemente gruesa y duradera que es resistente a la corrosión y los productos químicos.
Help us improve this product

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo