Motion
SHB04306

TEKTON, INC
SHB04306

9 Inch 90-Degree Internal and External Retaining Ring Pliers Set, 2-Piece (0.090 in. Consejos)
Artículo MI #18761589
No. Fabricante SHB04306
Precio8.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHB04306

9 Inch 90-Degree Internal and External Retaining Ring Pliers Set, 2-Piece (0.090 in. Consejos)
Artículo MI #18761589
No. Fabricante SHB04306
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
Precio8.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SHB04306 1/4 PULGADAS X T6 TORX LARGO
  • Puntas refinadas para resistencia y control: las puntas están anguladas, endurecidas y engarzadas para proporcionar una resistencia y control optimizados
  • Diseño sin compromisos para un solo propósito: al mantener las cosas simples y sin características innecesarias, siguen siendo eficientes y optimizados para el trabajo, sin ajustes, piezas sueltas ni compromisos
  • Sujeción segura para reducir la torsión: la combinación de las puntas en ángulo hacia afuera y la superficie plana en la base de las puntas crea una sujeción muy segura en el anillo, lo que reduce la torsión y el riesgo de deslizamiento
  • Mordazas largas y delgadas para un mayor acceso: las mordazas largas y delgadas y la junta compacta le permiten llegar hasta la profundidad de una cavidad o apretar contra un eje
  • Junta atornillada con resorte: las dos asas forjadas están atornilladas permanentemente y accionadas por resorte; el resorte está lubricado y alojado dentro de la junta, manteniéndolo oculto y protegido mientras proporciona un funcionamiento suave y silencioso
Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo