Motion
2519-21
2519-21 - Serpiente de cadena de alta velocidad Milwaukee M12 FUEL™ para 1-1/4”-2” tubos
Artículo MI #18790113
No. Fabricante 2519-21
Precio2,019.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2519-21 - Serpiente de cadena de alta velocidad Milwaukee M12 FUEL™ para 1-1/4”-2” tubos
Artículo MI #18790113
No. Fabricante 2519-21
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
Precio2,019.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    La serpiente de cadena de alta velocidad MILWAUKEE® M12 FUEL™ para 1-1/4”-2” tubos ofrece la forma más productiva y compacta de limpiar con una configuración instantánea. La serpiente de cadena proporciona la potencia necesaria para eliminar hasta 35’ salidas y proporcionar la máxima potencia a la distancia máxima. El Chain Snake proporciona la limpieza de pared a pared más fácil y controlada, con una velocidad variable infinita, un pedal electrónico y un embrague mecánico. Elimine las molestias de los cables de extensión, la búsqueda de tomacorrientes eléctricos y las conexiones de perforación poco confiables, la serpiente de cadena proporciona acceso a la alimentación en cualquier lugar. Las (1) baterías M12™ REDLITHIUM™ XC6.0 incluidas permiten que la herramienta elimine 70’ acumulaciones por carga. La M12 FUEL™ Chain Snake viene con 1-1/4” – 1-1/2” y 2” troqueladores de cadena estándar para eliminar bloqueos blandos y acumulaciones. Accesorios adicionales disponibles: 1-1/4” – 1-1/2” carburo (48-53-3035), 2” carburo (48-3-3036), cabezal penetrante (48-53-3037) y cable de repuesto (48-53-2519).

Descripción general

Descripción del fabricante
2519-21 M12 CADENA DE COMBUSTIBLE HS SERPIENTE
  • Potencia para borrar hasta 35’ salidas
  • Limpieza de pared a pared más fácil y controlada
  • Borrar 70’ de acumulación por carga
  • Ajuste de velocidad variable infinito para una experiencia de limpieza controlada
  • Embrague mecánico para ayudar a evitar daños en los cables en los anclajes
  • Pedal electrónico con agarre antideslizante: máxima durabilidad
  • Cable bidireccional para una navegación mejorada
  • Tambor parcialmente cerrado para contención de suciedad y fácil limpieza de cables
  • Diseño de transporte sencillo con una sola mano
  • Los pasadores de cadena cuentan con tornillos de fijación de acero inoxidable para resistencia a la corrosión
  • Accesorios disponibles: 1-1/4” – 1-1/2” estándar (48-53-3033), 2” metal duro (48-53-3034), 1-1/4” – 1-1/2” metal duro (48-53-3035), 2” metal duro (48-3-3036), cable de repuesto (48-53-2519), cabezal penetrante de grasa (48-53-3028)