Motion
2928-22
2928-22 - Milwaukee M18 RINGER de FUEL™ de ranurado de rodillo para 2” – 6” Sch 10/40
Artículo MI #18790190
No. Fabricante 2928-22
Precio10,099.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2928-22 - Milwaukee M18 RINGER de FUEL™ de ranurado de rodillo para 2” – 6” Sch 10/40
Artículo MI #18790190
No. Fabricante 2928-22
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
Precio10,099.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2928-22 M18 RODILLO DE COMBUSTIBLE
  • Diseñado para el ajustador de tubos
  • Ranuras 2” - 6” Sch 40, 2” - 6” Sch 10
  • La configuración más rápida de instalar, trabajar en cualquier lugar
  • La forma más fácil de ranurar
  • Ranuras Sch 40 de hasta 25 3" por carga
  • Transporte más fácil para una productividad máxima
  • Sin trinquetes, sin arranques
  • Funciona con menos de 4-1/2” de espacio libre para un mejor acceso
  • La tecnología One-Key de permite el seguimiento, la seguridad de las herramientas y la gestión del inventario
  • La inteligencia REDLINK PLUS ℮ permite una comunicación avanzada entre las baterías y las herramientas para un rendimiento, protección y productividad sin igual.
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas proporciona más potencia, más tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga
Ayúdenos a mejorar este producto