Motion
3019-21WS
3019-21WS - Milwaukee M18™ Kit de suministro de agua 4-Gallon con DEPÓSITO DE INTERRUPTOR
Artículo MI #18790210
No. Fabricante 3019-21WS
Precio1,032.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3019-21WS - Milwaukee M18™ Kit de suministro de agua 4-Gallon con DEPÓSITO DE INTERRUPTOR
Artículo MI #18790210
No. Fabricante 3019-21WS
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
Precio1,032.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    El kit de suministro de agua MILWAUKEE® M18™4-Gallon con DEPÓSITO DE INTERRUPTOR ofrece un diseño de tanque intercambiable fácil de usar sin bombeo manual. Diseñado para satisfacer sus necesidades de suministro de agua para cortar y perforar concreto, el suministro de agua alimentado por batería ofrece una presión instantánea, constante y ajustable de hasta 60 PSI. La perilla de ajuste del regulador de presión de 5 modos ajusta la presión entre 20 y 60 PSI para un control máximo. La batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0 (incluida) le proporciona hasta 40 depósitos de suministro de agua por carga. El depósito de suministro de agua de 4 galones cuenta con una bomba de doble diafragma para una mayor durabilidad y una vida útil más larga de la bomba. El depósito también tiene una abertura de boca ancha para facilitar el vertido y un filtro que filtra los residuos para que no entren en el depósito. El marco de la mochila incluye un arnés ajustable de primera calidad y un asa, lo que proporciona un transporte y almacenamiento cómodos. El suministro de agua de 4-Gallon se compone de dos componentes: la base eléctrica M18™ con DEPÓSITO DE INTERRUPTOR y el conjunto del tanque de suministro de agua de 4-Gallon con DEPÓSITO DE INTERRUPTOR (49-16-19WS). La base motorizada incluye el motor, el compartimento de la batería y la electrónica REDLINK, mientras que el conjunto del tanque intercambiable incluye la bomba, la manguera 10ft y el acoplador de conexión rápida. La bomba, manguera y tanque aislados le permiten agregar conjuntos de tanque adicionales para diferentes aplicaciones. La base eléctrica M18 es compatible con el conjunto de tanque del pulverizador 4-Gallon con TANQUE DE INTERRUPTOR (49-16-19PS). El kit de suministro de agua de 4-Gallon M18™ con TANQUE DE INTERRUPTOR es parte del sistema M18™ , que es totalmente compatible con más de 275 herramientas.

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SUMINISTRO DE AGUA 3019-21WS GEN 2 M18
  • Tanques intercambiables, sin bombeo manual
  • Presión instantánea, constante y ajustable para el máximo control
  • Tiempo de funcionamiento: hasta 40 tanques por carga con la batería M18™ REDLITHIUM™ XC3.0
  • Arnés y asa de alta calidad ajustables para un transporte y almacenamiento cómodos
  • Depósitos de suministro de agua de adición, sustitución e intercambio con DEPÓSITO DE INTERRUPTOR
  • Cumple con la Tabla 1 de OSHA al cortar y perforar concreto
  • Hasta 60 PSI
  • Apertura de boca ancha para un vertido más fácil
  • Depurador a filtro de residuos
  • Compatible con conjuntos de tanques de pulverizador de pesticidas con DEPÓSITO DE INTERRUPTOR