Motion
3333-15A
3333-15A - Milwaukee Power Manager – Circuito de 15 A
Artículo MI #18790256
No. Fabricante 3333-15A
Precio1,136.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3333-15A - Milwaukee Power Manager – Circuito de 15 A
Artículo MI #18790256
No. Fabricante 3333-15A
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
Precio1,136.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    El MILWAUKEE® Power Manager para circuitos derivados de 15 A permite a los usuarios gestionar un mayor número de cargadores de FUEL™ MX, M12™ y M18™ para cargar más baterías. Nuestro gestor de energía permite a los usuarios maximizar las capacidades de su infraestructura eléctrica y evitar los disyuntores activados. Diseñado para su uso con cargadores de batería, Power Manager supervisa la potencia que se extrae de cada toma y energiza el número máximo de tomas posible. El Power Manager enciende automáticamente tomacorrientes adicionales a medida que las baterías terminan de cargarse y la energía está disponible. Esto facilita a los usuarios con altas demandas de energía evitar actualizaciones innecesarias de la infraestructura, cambiar manualmente los paquetes en los cargadores y sobrecargar los circuitos eléctricos. El Power Manager incluye un acelerador de potencia para personalizar la potencia total que se extrae a través del dispositivo para satisfacer otras necesidades del circuito. Esta solución es compatible con el sistema de almacenamiento modular PACKOUT™ para facilitar el montaje y la flexibilidad a medida que las necesidades de carga cambian con el tiempo. Con Power Manager, los usuarios pueden ampliar las capacidades de sus circuitos durante largos períodos de tiempo, sin pasos adicionales para gestionar el proceso de carga.

Descripción general

Descripción del fabricante
3333-15A UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA - 15A
  • Gestiona una mayor cantidad de cargadores M12™, M18™ y MX FUEL™ para maximizar la infraestructura eléctrica
  • Amplía la utilización del circuito durante largos períodos de tiempo para cargar más baterías a la vez que reduce las actualizaciones innecesarias de la infraestructura
  • Conmutación inteligente de alimentación: alimenta el número máximo de salidas, sin sobrecargar el circuito. Activa automáticamente tomas de corriente adicionales cuando hay corriente disponible.
  • Permite la carga a granel durante la noche, al tiempo que ofrece la capacidad de priorizar cargadores de alta velocidad para una carga rápida durante el día
  • La función de aceleración de potencia permite personalizar la potencia total que se está extrayendo para satisfacer necesidades adicionales del circuito e indica el uso de energía activa
  • Doce tomacorrientes NEMA 5-15 con luces indicadoras individuales para mostrar el estado de cada tomacorriente y clips de manejo de cables para la organización
  • Montaje en pared con sistema de almacenamiento modular PACKOUT™ u orificios para llaves