Especificaciones
Detalles
- DescripciónEl MILWAUKEE® Power Manager para circuitos derivados de 20 A permite a los usuarios gestionar un mayor número de cargadores de FUEL™ MX, M12™ y M18™ para cargar más baterías. Nuestro gestor de energía permite a los usuarios maximizar las capacidades de su infraestructura eléctrica y evitar los disyuntores activados. Diseñado para su uso con cargadores de batería, Power Manager supervisa la potencia que se extrae de cada toma y energiza el número máximo de tomas posible. El Power Manager enciende automáticamente tomacorrientes adicionales a medida que las baterías terminan de cargarse y la energía está disponible. Esto facilita a los usuarios con altas demandas de energía evitar actualizaciones innecesarias de la infraestructura, cambiar manualmente los paquetes en los cargadores y sobrecargar los circuitos eléctricos. El Power Manager incluye un acelerador de potencia para personalizar la potencia total que se extrae a través del dispositivo para satisfacer otras necesidades del circuito. Esta solución es compatible con el sistema de almacenamiento modular PACKOUT™ para facilitar el montaje y la flexibilidad a medida que las necesidades de carga cambian con el tiempo. Con Power Manager, los usuarios pueden ampliar las capacidades de sus circuitos durante largos períodos de tiempo, sin pasos adicionales para gestionar el proceso de carga.
Descripción general
- Gestiona una mayor cantidad de cargadores M12™, M18™ y MX FUEL™ para maximizar la infraestructura eléctrica
- Amplía la utilización del circuito durante largos períodos de tiempo para cargar más baterías a la vez que reduce las actualizaciones innecesarias de la infraestructura
- Conmutación inteligente de alimentación: alimenta el número máximo de salidas, sin sobrecargar el circuito. Activa automáticamente tomas de corriente adicionales cuando hay corriente disponible.
- Permite la carga a granel durante la noche, al tiempo que ofrece la capacidad de priorizar cargadores de alta velocidad para una carga rápida durante el día
- La función de aceleración de potencia permite personalizar la potencia total que se está extrayendo para satisfacer necesidades adicionales del circuito e indica el uso de energía activa
- Doce tomacorrientes NEMA 5-15 con luces indicadoras individuales para mostrar el estado de cada tomacorriente y clips de manejo de cables para la organización
- Montaje en pared con sistema de almacenamiento modular PACKOUT™ u orificios para llaves
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee