Motion
3401-20
3401-20 - Destornillador/taladro Milwaukee M12™ subcompacto sin escobillas de 3/8"
Artículo MI #18790278
No. Fabricante 3401-20
Precio160.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3401-20 - Destornillador/taladro Milwaukee M12™ subcompacto sin escobillas de 3/8"
Artículo MI #18790278
No. Fabricante 3401-20
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
Precio160.85 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    The MILWAUKEE® M12™ Subcompact Brushless 3/8” Drill/Driver Bare Tool features the most compact and lightest weight drill/driver, providing ultimate access into tight spaces. La broca compacta tiene solo 5.4” de longitud y menos de 2 libras con una batería, lo que permite una fatiga mínima y un control excelente, especialmente cuando se trabaja en espacios reducidos o en altura. El motor sin escobillas ofrece un rendimiento óptimo de la herramienta a 350 pulg-lb de par y hasta 1,550 RPM, abordando una amplia gama de aplicaciones de taladrado y sujeción. La broca cuenta con componentes de primera calidad, incluido un plato de garras metálico 3/8” , que proporciona la mejor durabilidad de su clase. MILWAUKEE® REDLINK℮ Intelligence se comunica con las M12™ baterías REDLITHIUM™ (se venden por separado) para ofrecer un rendimiento óptimo para las herramientas. El taladro/destornillador sin escobillas subcompacto M12™ forma parte del sistema M12™ y es totalmente compatible con más de 150+ soluciones.

Descripción general

Descripción del fabricante
3401-20 M12 DESTORNILLADOR DE BROCA SCPBL HERRAMIENTA DESNUDA
  • Diseño subcompacto: equilibrio y control superiores, ideal para perforar o accionar sujetadores en espacios reducidos
  • Solo 5.4" de largo
  • 350 pulg-lb de par
  • 0-450 RPM en baja y 0-1550 RPM en alta
  • 2 lb con batería incluida
  • Plato de garras metálico de 3/8 pulg.: máxima durabilidad
  • REDLINK Intelligence to: Protección avanzada contra sobrecargas que protege contra aplicaciones de uso intensivo y supervisa la temperatura para evitar daños y garantizar la máxima vida útil de la batería y la herramienta
  • REDLITHIUM™ Batería: la excelente construcción del paquete, la electrónica y el rendimiento ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • Compatible con el soporte de puntas accesorias Milwaukee® 49-16-3697
  • Garantía de fabricación de herramientas de 5 años, batería de 2 años
  • El kit incluye: M12™ taladros/controladores subcompactos sin escobillas 3/8” , (2) M12™ paquetes de baterías REDLITHIUM™ CP 2.0 , M12™ cargadores y bolsa de contratista
  • Parte del sistema M12™ , con más de 150+ herramientas