Motion
3401-22
3401-22 - Kit de taladro/impulsor Milwaukee M12™ subcompacto sin escobillas de 3/8"
Artículo MI #18790279
No. Fabricante 3401-22
Precio198.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3401-22 - Kit de taladro/impulsor Milwaukee M12™ subcompacto sin escobillas de 3/8"
Artículo MI #18790279
No. Fabricante 3401-22
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
Precio198.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    El kit de taladro/impulsor subcompacto sin escobillas de 3/8" MILWAUKEE® M12™ cuenta con el taladro/impulsor más compacto y ligero, lo que proporciona el máximo acceso a espacios reducidos. La broca compacta tiene solo 5.4" de longitud y menos de 2 libras con una batería, lo que permite una fatiga mínima y un control excelente, especialmente cuando se trabaja en espacios reducidos o en altura. El motor sin escobillas ofrece un rendimiento óptimo de la herramienta a 350 pulg-lb de par y hasta 1,550 RPM, abordando una amplia gama de aplicaciones de taladrado y sujeción. La broca cuenta con componentes de primera calidad, incluido un plato de garras metálico de 3/8", lo que proporciona la mejor durabilidad de su clase. MILWAUKEE® REDLINK℮ Intelligence se comunica con las M12™ baterías REDLITHIUM™ para ofrecer un rendimiento óptimo para las herramientas. El kit incluye M12™ taladros/controladores subcompactos sin escobillas de 3/8", (2) M12™ paquetes de baterías REDLITHIUM™ CP 2.0 , M12™ cargadores y bolsa de transporte. El taladro/impulsor M12™ Subcompact Brushless de 3/8" forma parte del sistema M12™ , totalmente compatible con más de 150+ soluciones.

Descripción general

Descripción del fabricante
3401-22 M12 KIT DE DESTORNILLADOR DE BROCA SCPBL
  • Diseño subcompacto: equilibrio y control superiores, ideal para perforar o trabajar en espacios reducidos
  • Solo 5.4" de largo
  • 350 pulg-lb de par
  • 0-450 RPM en baja y 0-1550 RPM en alta
  • 2 lb con batería incluida
  • Plato de garras metálico de 3/8 pulg.: máxima durabilidad
  • REDLINK Intelligence to: Protección avanzada contra sobrecargas que protege contra aplicaciones de uso intensivo y supervisa la temperatura para evitar daños y garantizar la máxima vida útil de la batería y la herramienta
  • REDLITHIUM™ Batería: la excelente construcción del paquete, la electrónica y el rendimiento ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • Compatible con el soporte de puntas accesorias Milwaukee® 49-16-3697
  • Garantía de fabricación de herramientas de 5 años, batería de 2 años
  • El kit incluye: M12™ taladros/controladores subcompactos sin escobillas 3/8” , (2) M12™ paquetes de baterías REDLITHIUM™ CP 2.0 , M12™ cargadores y bolsa de contratista
  • Parte del sistema M12™ , con más de 150+ herramientas