Especificaciones
Detalles
- DescripciónLa cortadora de tubos de acero MILWAUKEE® M18 FUEL™ ½”-1” ofrece los cortes más fáciles, consistentes y limpios en tubos de acero ½”-1” (hasta 1-5/16” OD). Con cortes cuadrados con rebabas mínimas, la cortadora de tubos de acero ofrece el proceso más rápido para cortar tubos de acero para instalaciones de prensado y roscado. Esta solución es compatible exclusivamente con la hoja de corte de tubo de acero 1/2” – 1” (48-40-4062), que ofrece hasta 200 cortes por hoja en el tubo de acero 1” . Con tan solo 2.5” de espacio libre, la herramienta ofrece cortes controlados en la tubería instalada, lo que evita el riesgo de sobrecortes. La valla de corte plegable de la herramienta le permite realizar cortes controlados en tuberías nuevas sin necesidad de utillaje. Alimentado con M18™ REDLITHIUM™ , el cortador de tubos de acero ofrece hasta 50 cortes en 1” tubos de acero por carga en un M18™ REDLITHIUM™ XC5.0. Nuestra cortadora de tubos de acero cuenta con un motor sin escobillas POWERSTATE de alta potencia y productividad para lograr el proceso de corte a conexión más rápido. Esta solución está equipada con la inteligencia REDLINK PLUS ℮ para garantizar el máximo rendimiento y protección frente a sobrecargas. La cortadora de tubos de acero M18 FUEL™ ofrece la primera solución de corte de tubos de acero verdaderamente optimizada para contratistas de fontanería y mecánica residenciales, lo que proporciona una productividad inigualable para instalaciones de tubos de acero.
Descripción general
- Corta tubos de acero de ½” – 1” (hasta 1-5/16” D.E.)
- La valla de corte plegable ofrece cortes cuadrados y fáciles
- El fresado mínimo reduce el tiempo de preparación
- Compatible exclusivamente con la cuchilla de corte de tubo de acero 1/2” – 1” (48-40-4062), con punta de carburo para una vida útil máxima
- Hasta 200 cortes en 1” tubos de acero por hoja
- Hasta 50 cortes en 1” tubos de acero por carga con batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0
- Acceso optimizado con tan solo 2.5” espacios libres
- Garantía de 5 años para herramientas
- Totalmente compatible con el sistema M18™
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee