Motion
3675-20
3675-20 Milwaukee - M18 FUEL™ #10 (1-1/4") Cortador de varilla
Artículo MI #18790307
No. Fabricante 3675-20
Precio1,613.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3675-20 Milwaukee - M18 FUEL™ #10 (1-1/4") Cortador de varilla
Artículo MI #18790307
No. Fabricante 3675-20
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
Precio1,613.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    La cortadora de barras de FUEL™ MILWAUKEE® M18 n.o 10 (1-1/4") está diseñada para el trabajador del hierro de refuerzo, lo que proporciona un corte más rápido, mayores cortes por carga y cortes en frío con menos chispas que una rueda abrasiva. Con la tecnología de motor sin escobillas POWERSTATE de M18 FUEL, la cortadora de varillas proporciona cortes de 2 segundos a través de la barra #5 . Cuando se combina con nuestra batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 , ofrece hasta 240 cortes en #5 bar. Fácil cambio de cuchilla con una cubierta conectada y sujetadores limitados. El frenado RAPIDSTOP℮ proporciona tiempos de parada inferiores a 2 segundos con la hoja de corte de varilla Milwaukee® #10 (1-1/4”). Compatible exclusivamente con la cuchilla de corte de varilla Milwaukee® #10 (1-1/4”) utiliza dientes de metal duro para cortar más rápido y con menos chispas que una rueda abrasiva. La cortadora de varillas M18 FUEL™ #10 (1-1/4") proporciona la durabilidad y el rendimiento para manejar las condiciones más difíciles en el lugar de trabajo y lleva el corte de varillas de acero al siguiente nivel.

Descripción general

Descripción del fabricante
3675-20 M18 CORTADOR DE REBARRA DE COMBUSTIBLE
  • 2 Segundo corte en la varilla #5
  • Hasta 240 cortes por carga en la varilla #5
  • Cortes en frío, menos chispas que abrasivos
  • El freno RAPIDSTOP detendrá la mayoría de las ruedas en menos de 1 segundo.
  • La cuchilla de corte de varilla de Milwaukee® n.o 10 (1-1/4") compatible (48-40-4064) corta fácilmente la varilla con menos chispas que una rueda abrasiva.
  • Capacidad de cortar hasta el corrugado n.o 10 (1-1/4") para un corte rápido
  • Freno de corte: cuando está activado, el freno automático de la cuchilla reduce el riesgo de daños a materiales sensibles cerca del corte.
  • Mango lateral ajustable antivibración de 3 posiciones: reduce la vibración, aumentando la comodidad del usuario durante un uso prolongado
  • Diseño de interruptor de paleta: proporciona mayor comodidad y facilidad de uso al operar en varias posiciones
  • "Cambio fácil de cuchilla con almacenamiento integrado con llave hexagonal
  • "
  • Protección contra sobrecarga: maximiza la vida útil del motor
  • POWERTSTATE™ Brushless Motor Purposely Built For The M18 FUEL™ Rebar Cutter Delivers 2,000 RPM To Provide The Power To Complete Up To #10 Rebar (1-1/4”) With Ease
  • Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
  • REDLITHIUM™ Paquete de batería HIGH OUTPUT™ (no incluido): proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más frío que la batería REDLITHIUM™ estándar. La construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado.
  • "Completamente compatible con el sistema Milwaukee® M18™ con más de 275+ soluciones
  • "

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos