Especificaciones
Detalles
- DescripciónEl juego de enchufes externos TORX® de accionamiento MILWAUKEE® 12pc de 1/4", 3/8" y 1/2" con cuatro lados PLANOS está diseñado desde cero para formar parte de la familia de enchufes más versátil. Milwaukee® Las tomas E-Torx presentan un diseño innovador con cuatro lados planos paralelos, que impiden el rodado y son compatibles con llaves. Las marcas de tamaño grabadas con láser facilitan la identificación y el cromado ofrece protección contra el óxido y la corrosión. Este conjunto incluye un riel de almacenamiento para una mejor organización. Todos los enchufes Milwaukee® están respaldados por una garantía de por vida.
Descripción general
- Tomas más versátiles. Antivuelco, listo para llave inglesa.
- LOS CUATRO LATERALES PLANOS disuaden el rodadura
- Los laterales CUATRO PLANOS cuentan con un diseño listo para llave
- Tamaños grabados con láser para una mejor visibilidad
- Enchapado en cromo
- Resistente al óxido
- Riel de almacenamiento incluido
- Garantía de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee