Motion
48-53-2519

Milwaukee Tool
48-53-2519

48-53-2519 - Cable de serpiente de cadena Milwaukee de 1/4" x 35'
Artículo MI #18790597
No. Fabricante 48-53-2519
Precio369.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-53-2519

48-53-2519 - Cable de serpiente de cadena Milwaukee de 1/4" x 35'
Artículo MI #18790597
No. Fabricante 48-53-2519
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
Precio369.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Compatible con la serpiente de cadena de alta velocidad M12 FUEL™ para tuberías 1-1/4” – 2” • El revestimiento de nylon permite a los usuarios sujetar el cable durante la aplicación sin riesgo de lesiones • 1/4”x 35’ (diámetro y ancho) • Se puede limpiar en la aplicación para facilitar la limpieza y el mantenimiento • Se puede utilizar en todas las líneas de 1-1/4” – 2” • No compatible con unidades de la competencia • El cable reparable en campo se puede cortar con una amoladora para el mantenimiento en el trabajo

Descripción general

Descripción del fabricante
48-53-2519 CABLE DE ALTA VELOCIDAD DE 35'
  • Compatible con la serpiente de cadena de alta velocidad M12 FUEL™ para tuberías 1-1/4” – 2”
  • El revestimiento de nailon permite a los usuarios sujetar el cable durante la aplicación sin riesgo de lesiones
  • 1/4”x 35’ (diámetro y ancho)
  • Se puede limpiar en la aplicación para facilitar la limpieza y el mantenimiento
  • Se puede utilizar en todas las líneas del 1-1/4” al 2”
  • No compatible con unidades de la competencia
  • El cable reparable in situ se puede cortar con una amoladora para el mantenimiento en el trabajo