Motion
T2107
Cizalla - 7.5000 in de longitud total
Artículo MI #18833181
No. Fabricante T2107
Precio35.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cizalla - 7.5000 in de longitud total
Artículo MI #18833181
No. Fabricante T2107
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
Precio35.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3.7500 pulg., 95 mm
  • Longitud del mango
    3.5000 pulg., 89 mm
  • Altura
    2.6000 pulg., 66 mm
  • Grosor de la mordaza
    20 mm;0.8000 pulg.
  • Longitud
    7.5000 pulg., 191 mm
  • Profundidad general
    0.8000 pulg., 20 mm
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Altura de pieza única
    66 mm;2.6000 pulg.
  • Longitud de pieza única
    191 mm;7.5000 pulg.
  • Ancho de pieza única
    20 mm;0.8000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    215 g, 7.6 oz
  • Ancho de la herramienta
    20 mm;0.8000 pulg.
  • Peso
    215 g, 7.6 oz
  • Ancho
    0.8000 pulg., 20 mm

Detalles

  • Aplicación
    Corta cuero, revestimiento, láminas finas de metal, vinilo
  • Acabado de la cuchilla
    Acero inoxidable con revestimiento de titanio
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Negro, naranja
  • Tipo de cortadora
    Corte de corte
  • Alambre duro con capacidad de corte
    Chapa metálica fina
  • Descripción
    Cizallas funcionales compactas recubiertas de titanio, 7-Inch
  • Mango ergonómico
    verdadero
  • Color del mango
    Negro, naranja
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Cargado por resorte
  • Tipo de mango
    Plástico
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
UTILIDAD CON REVESTIMIENTO DE TITANIO COMPACTO T2107
  • Tijeras funcionales de alta resistencia que cortan cuero, revestimientos, vinilo y chapa metálica fina
  • Las tijeras tienen agarres ambidiestros para la máxima comodidad y una amplia gama de usos
  • Las asas accionadas por resorte proporcionan una acción de apertura automática para un corte más suave y rápido
  • El tornillo ajustable mantiene la firmeza preferida a lo largo del tiempo para un rendimiento consistente y fiable
  • El agarre ergonómico moldeado mejora la comodidad y el control
  • Las cuchillas dentadas mejoran el agarre y evitan el deslizamiento
  • Cuchillas de acero inoxidable recubiertas de titanio para un corte más sencillo de materiales de alta resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good