Motion
CSPM4107TS
Motor de uso intensivo Super Premium SP4 - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284TSC , caja TEFC, 60 Hz, base 3545 rpm, servicio de inversor
Artículo MI #18923366
No. Fabricante CSPM4107TS
Precio10,340.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo Super Premium SP4 - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284TSC , caja TEFC, 60 Hz, base 3545 rpm, servicio de inversor
Artículo MI #18923366
No. Fabricante CSPM4107TS
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
Precio10,340.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    284TSC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6311
  • Longitud total de la dimensión C
    26.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    396 libras

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • RPM base
    3545 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio del inversor
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    56 / 28 A
  • Eficiencia a plena carga
    93 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, NEMA PREMIUM, UR, WEEE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CSPM4107TS 25HP,3545RPM,3PH,60HZ,284TSC,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno