Motion
CSPM4316T
Motor para uso intensivo Super Premium SP4 - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 365TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1785 rpm, preparado para inversor
Artículo MI #18923377
No. Fabricante CSPM4316T
Precio26,567.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso intensivo Super Premium SP4 - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 365TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1785 rpm, preparado para inversor
Artículo MI #18923377
No. Fabricante CSPM4316T
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
Precio26,567.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    65BC03J30X
  • Tamaño del bastidor
    365TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    65BC03J30X
  • Longitud total de la dimensión C
    33.48 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3740 pulg.
  • Peso
    958 libras

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • RPM base
    1785 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Preparado para el inversor
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    180 / 90 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.8 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP55
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, NEMA PREMIUM, UR, WEEE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CSPM4316T 75HP,1785RPM,3PH,60HZ,365TC,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos