Motion
SPM4114TS
Motor para uso intensivo Super Premium SP4 - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326TS , caja TEFC, 60 Hz, base 3540 rpm, uso continuo
Artículo MI #18923409
No. Fabricante SPM4114TS
Precio15,267.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso intensivo Super Premium SP4 - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326TS , caja TEFC, 60 Hz, base 3540 rpm, uso continuo
Artículo MI #18923409
No. Fabricante SPM4114TS
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
Precio15,267.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    326TS
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6312
  • Longitud total de la dimensión C
    29.21 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    587 libras

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • RPM base
    3540 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    112 / 56 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    NINGUNO
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM4114TS 50HP,3540RPM,3PH,60HZ,326TS,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"