Motion
SPM4403T-4
Motor para uso intensivo Super Premium SP4 - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 404T , caja TEFC, 60 Hz, base 1190 rpm, uso continuo
Artículo MI #18923415
No. Fabricante SPM4403T-4
Precio30,010.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso intensivo Super Premium SP4 - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 404T , caja TEFC, 60 Hz, base 1190 rpm, uso continuo
Artículo MI #18923415
No. Fabricante SPM4403T-4
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
Precio30,010.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    80BC03J30X
  • Tamaño del bastidor
    404T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    80BC03J30X
  • Longitud total de la dimensión C
    38.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Peso
    1281 libras

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • RPM base
    1190 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    72.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    NINGUNO
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSAUSEEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM4403T-4 60HP,1190RPM,3PH,60HZ,404T,