Motion
56074
Linterna de bolsillo LED recargable de perfil delgado con láser
Artículo MI #18960429
No. Fabricante 56074
Precio106.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de bolsillo LED recargable de perfil delgado con láser
Artículo MI #18960429
No. Fabricante 56074
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
Precio106.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Linterna de bolsillo con modos de brillo 3 FL1-rated , Alto: 400 lúmenes con un tiempo de funcionamiento de hasta 3 horas; Medio: 200 lúmenes con un tiempo de funcionamiento de hasta 5 horas; Bajo: 100 lúmenes con un tiempo de funcionamiento de hasta 8 horas • El modo Turbo proporciona un potente haz de hasta 1000 lúmenes en intervalos de 60 segundos para inspecciones rápidas • El puntero láser verde de clase 2 identifica claramente los objetos fuera de alcance • El proyector integrado en la parte inferior de la mini linterna proporciona una amplia cobertura de área • La tapa magnética fuerte permite montar la luz para un funcionamiento manos libres • El clip bidireccional se fija a los gorros y la ropa de forma segura • Recargable mediante USB-C con indicación de nivel de batería

Descripción general

Descripción del fabricante
56074 LINTERNA LED DE BOLSILLO CON LÁSER
  • Linterna de bolsillo con 3 FL1-rated modos de brillo, Alta: 400 lúmenes con un tiempo de funcionamiento de hasta 3 horas; Media: 200 lúmenes con un tiempo de funcionamiento de hasta 5 horas; Baja: 100 lúmenes con un tiempo de funcionamiento de hasta 8 horas
  • El modo Turbo proporciona un potente haz de hasta 1000 lúmenes en intervalos de 60 segundos para inspecciones rápidas
  • El puntero láser verde de clase 2 identifica claramente los objetos fuera de alcance
  • Proyector portátil integrado en la parte inferior de la mini linterna que proporciona una amplia cobertura de área
  • La resistente tapa magnética permite montar la luz para un funcionamiento manos libres
  • El clip bidireccional se fija a los gorros y a la ropa de forma segura
  • Recargable mediante USB-C con indicación de nivel de batería

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo