Motion
49-16-2683

Milwaukee Tool
49-16-2683

49-16-2683 Milwaukee - Kit de mordaza IPS-P y anillo pivotante de 1/2"- 2" para herramientas de prensa M18™ FORCE LOGIC
Artículo MI #18998752
No. Fabricante 49-16-2683
Precio7,070.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-16-2683

49-16-2683 Milwaukee - Kit de mordaza IPS-P y anillo pivotante de 1/2"- 2" para herramientas de prensa M18™ FORCE LOGIC
Artículo MI #18998752
No. Fabricante 49-16-2683
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
Precio7,070.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2683 1/2" - 1" IPS-P JAW &
  • Compatible con las herramientas de prensa M18™ FORCE LOGIC℮
  • Mordazas de prensa IPS-P: ½", 3⁄4", 1”; Anillos pivotantes IPS-P: 1-1/4, 1-½", 2”
  • Alternativa más rápida a la soldadura y el roscado
  • Los anillos de acero duraderos proporcionan una vida útil excepcional
  • Diseñado para su uso con todas las principales marcas de accesorios, incluidas Viega® MegaPress® y Apollo® PowerPress®
  • Mordaza de fácil apertura diseñada para uso con una sola mano
  • La funcionalidad pivotante ofrece un mayor acceso en aplicaciones exigentes
  • El sistema de bloqueo de anillos pivotantes evita que el anillo y la mordaza del anillo no coincidan
  • Anillos pivotantes cargados por resorte para una alineación rápida y fácil con el ajuste
  • Incluye caja de herramientas PACKOUT™ con plaquita personalizable (48‑22‑8450)
  • PACKOUT™: Sistema de almacenamiento modular duradero más versátil
  • Garantía de 2 años
Ayúdenos a mejorar este producto