Motion
2930-20
2930-20 Milwaukee - M18 FUEL™ 7-1/4" Sierra circular con mango trasero
Artículo MI #18998753
No. Fabricante 2930-20
Precio362.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2930-20 Milwaukee - M18 FUEL™ 7-1/4" Sierra circular con mango trasero
Artículo MI #18998753
No. Fabricante 2930-20
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
Precio362.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • ESTADO DE POTENCIA ℮ El motor sin escobillas segmentado proporciona hasta un 20 % más de potencia y una velocidad de aplicación un 20 % más rápida • REDLINK PLUS ℮ Intelligence garantiza el máximo rendimiento y protege de sobrecargas, calefacción, y sobredescarga • Hasta 700 cortes por carga (batería M18 REDLITHIUM™ FORGE HD12.0 ) • Capacidad de corte de 2-5/8": Capacidad para cortar material 3x en una pasada • Retenes biselados a 22.5 y 45 grados • Retenes de profundidad a 1/2", 3/4", y 1-1/2” • Puerto giratorio para polvo y adaptador de vacío incluido • Luz LED para mayor precisión y visibilidad • Gancho de barra multitamaño integrado para almacenamiento en diferentes materiales • Zapatas y protectores de magnesio para máxima durabilidad • Freno eléctrico para detener la cuchilla después de soltar el gatillo • Totalmente compatible con el sistema M18™ , Con más de 250+ herramientas • Compatible con el kit de valla RIP: 49-22-1001

Descripción general

Descripción del fabricante
2930-20 M18 COMBUSTIBLE 7-1/4" MANIJA TRASERA
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas segmentado proporciona hasta un 20 % más de potencia y una velocidad de aplicación un 20 % más rápida
  • La inteligencia REDLINK PLUS ℮ garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescargas
  • Hasta 700 cortes por carga (batería M18 REDLITHIUM™ FORGE HD12.0 )
  • Capacidad de corte de 2-5/8": capacidad para cortar 3x materiales en una pasada
  • Retenes de bisel a 22.5 y 45 grados
  • Retenes de profundidad a 1/2", 3/4" y 1-1/2”
  • Puerto giratorio para polvo y adaptador de vacío incluido
  • Luz LED para mayor precisión y visibilidad
  • Gancho de barra multitamaño integrado para almacenamiento en diferentes materiales
  • Zapato y protectores de magnesio para una máxima durabilidad
  • Freno eléctrico para detener la cuchilla después de soltar el gatillo
  • Totalmente compatible con el sistema M18™ , con más de 250+ herramientas
  • Compatible con el kit de valla RIP: 49-22-1001