Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• ESTADO DE POTENCIA ℮ El motor sin escobillas segmentado proporciona hasta un 20 % más de potencia y una velocidad de aplicación un 20 % más rápida • REDLINK PLUS ℮ Intelligence garantiza el máximo rendimiento y protege de sobrecargas, calefacción, y sobredescarga • Hasta 700 cortes por carga (batería M18 REDLITHIUM™ FORGE HD12.0 ) • Capacidad de corte de 2-5/8": Capacidad para cortar material 3x en una pasada • Retenes biselados a 22.5 y 45 grados • Retenes de profundidad a 1/2", 3/4", y 1-1/2” • Puerto giratorio para polvo y adaptador de vacío incluido • Luz LED para mayor precisión y visibilidad • Gancho de barra multitamaño integrado para almacenamiento en diferentes materiales • Zapatas y protectores de magnesio para máxima durabilidad • Freno eléctrico para detener la cuchilla después de soltar el gatillo • Totalmente compatible con el sistema M18™ , Con más de 250+ herramientas • Compatible con el kit de valla RIP: 49-22-1001
Descripción general
- POWERSTATE℮ El motor sin escobillas segmentado proporciona hasta un 20 % más de potencia y una velocidad de aplicación un 20 % más rápida
- La inteligencia REDLINK PLUS ℮ garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescargas
- Hasta 700 cortes por carga (batería M18 REDLITHIUM™ FORGE HD12.0 )
- Capacidad de corte de 2-5/8": capacidad para cortar 3x materiales en una pasada
- Retenes de bisel a 22.5 y 45 grados
- Retenes de profundidad a 1/2", 3/4" y 1-1/2”
- Puerto giratorio para polvo y adaptador de vacío incluido
- Luz LED para mayor precisión y visibilidad
- Gancho de barra multitamaño integrado para almacenamiento en diferentes materiales
- Zapato y protectores de magnesio para una máxima durabilidad
- Freno eléctrico para detener la cuchilla después de soltar el gatillo
- Totalmente compatible con el sistema M18™ , con más de 250+ herramientas
- Compatible con el kit de valla RIP: 49-22-1001
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee