Motion
SUCFPL207-23CC

NTN
SUCFPL207-23CC

1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, luz, sello de contacto
Artículo MI #19012625
No. Fabricante SUCFPL207-23CC
Precio573.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFPL207-23CC

1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, luz, sello de contacto
Artículo MI #19012625
No. Fabricante SUCFPL207-23CC
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
Precio573.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6500 pulg., 118 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.5100 pulg.;13 mm
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Peso
    1.896 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUCFPL207
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Descripción
    SUCFPL207-23CCFG1, Unidad bridada cuadrada de cuatro pernos, Carcasa termoplástica, Tornillo de fijación, Cubierta cerrada, Tipo SUCFPL$
  • Tipo de servicio
    Luz
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • ID de la carcasa
    WFPL207
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Velocidad máxima
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4519 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3507 lbf
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    SUCFPL
  • Capacidad de carga estática
    3507 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFPL207-23CC