Motion
CSPM31108
Motor de uso general Super Premium SP4 - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56HC , carcasa ODP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #19015406
No. Fabricante CSPM31108
Precio1,277.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general Super Premium SP4 - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56HC , carcasa ODP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #19015406
No. Fabricante CSPM31108
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
Precio1,277.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Longitud total de la dimensión C
    11.75 pulg.
  • Peso
    27 libras

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    81.5 %
  • Clasificación IP
    NINGUNO
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    -
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CSPM31108 .5HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ,