Motion
CSPM31155
Motor de uso general Super Premium SP4 - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , carcasa ODP, 60 Hz, base 3450 rpm, preparado para inversor
Artículo MI #19015409
No. Fabricante CSPM31155
Precio1,684.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general Super Premium SP4 - 2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , carcasa ODP, 60 Hz, base 3450 rpm, preparado para inversor
Artículo MI #19015409
No. Fabricante CSPM31155
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
Precio1,684.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.07 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    43 libras

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Preparado para el inversor
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5 / 2.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    NINGUNO
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEV, NEMA PREMIUM, WEEE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CSPM31155 2HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56C,

También puede gustarle