Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor143TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.62 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso37 libras
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C / 104 °F
- RPM base1760 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo de envolventeODP
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.26 / 1.63 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPNINGUNO
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeMontaje de cara en C/pie
- Clase de diseño NEMAB
- Folleto del producto
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCURUSEV, NEMA PREMIUM, WEEE
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación