Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor254TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6208
- Longitud total de la dimensión C23.20 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso290 libras
Details
- Rango de temperatura ambiente40 °C / 104 °F
- RPM base1770 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo de envolventeODP
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa36.6 / 18.3 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPNINGUNO
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAA
- Folleto del producto
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
VSPM2513T 15HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ,
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature