Motion
VSPM31108
Motor de uso general Super Premium SP4 - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , carcasa ODP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #19015462
No. Fabricante VSPM31108
Precio1,277.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general Super Premium SP4 - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , carcasa ODP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #19015462
No. Fabricante VSPM31108
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
Precio1,277.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    27 libras

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.5 / .75 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP22
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR, RAEE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
VSPM31108 .5HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ,

También puede gustarle