Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor182TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C16.55 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso81 libras
Details
- Rango de temperatura ambiente40 °C / 104 °F
- RPM base3500 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.8 / 3.4 A
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP54
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAA
- Folleto del producto
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA EEV, NEMA PREMIUM, UR, WEEE
- Rpm síncrono3600 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
VSPM3610T 3HP, 3500RPM, 3PH, 60HZ,
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature