Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor215TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C21.25 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso149 libras
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C / 104 °F
- RPM base1165 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa14.8 / 7.4 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP54
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAA
- Folleto del producto
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA EEV, NEMA PREMIUM, UR, WEEE
- Rpm síncrono1200 rpm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación