Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio70 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 203 mm a 227 mm
- Bore Diameter1-11/16 in
- Anchura de la carcasa del cartucho106 mm
- Grupo de tamaño de la carcasa200
- Diámetro exterior de la plaquita117.48 mm
- Longitud a través del orificio106 mm
- Overall Height158 mm
- Overall Length270 mm
- Ancho general106 mm
Details
- Capacidad de carga dinámica axial50 kN
- Capacidad de carga estática axial140 kN
- Material del inserto del cojinetePA11
- Material del cojineteHierro de grafito esferoidal
- Número de cojineteBSBA E111 E
- Tipo de orificioRonda
- País de origenReino Unido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaPedestal dividido 2-Bolt
- Material de la carcasaHierro de grafito esferoidal
- Insertar materialHierro de grafito esferoidal
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- RPM Máx.3500 rpm
- MontajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento32°F a 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial123 kN
- Capacidad de carga estática radial146 kN
- Cojinete de repuestoBSBA E111 E
- Carcasa interior de repuesto - CartuchoC2
- Carcasa exterior de repuesto - PedestalPED2
- Sello de repuestoCTL111
- Tipo de selloSello de laberinto triple
- SerieServicio estándar de la BSBA
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Bowman Split Bearings Cement Case StudyINCLINED SCREW CONVEYOR UPTIME IMPROVED WITH BOWMAN ADVANCED SPLIT ROLLER BEARING
View case study
Bowman Split BearingsBowman's high-load capacity split roller bearings are superior in design compared to other bearings on the market for accommodating axial load.
View flyer
Bowman SN/SF/SAF Split Roller BearingsBowman's SN/SD/SAF range signifies an evolutionary change in how heavy side industries replace solid spherical bearings. Using state-of-the-art technologies and unrivalled engineering expertise, we are continually evolving, testing, and validating new sizes to add to this growing range.
View flyer
Bowman Enhanced Split Roller BearingsThe Bowman Enhanced Split Roller Bearing is available as a direct replacement for other manufacturers S1/01/LSM/LSE series split roller bearings with stock sizes from 30mm to 160 mm (1 3/16 in. to 6 in.).
View flyer
More resources
Bowman Advanced Split Roller Bearings
Bowman Advanced Split Roller Bearings
Bowman Split Roller Bearing Solutions Flyer
Bowman is an innovator in performance-engineered split roller bearings and housed bearing solutions designed for complex and demanding industrial applications. Their offering includes advanced SN/SD/SAF assemblies, pedestals, flanges, take-up units, and specialized inspection and bespoke design services to support reliability and ease of maintenance.