Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio95 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 260 mm a 280 mm
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Anchura de la carcasa del cartucho131 mm
- Grupo de tamaño de la carcasa300
- Diámetro exterior de la plaquita157.16 mm
- Longitud a través del orificio131 mm
- En general Altura208 mm
- En general Longitud330 mm
- Ancho general131 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica axial79 kN
- Capacidad de carga estática axial313 kN
- Material del inserto del cojinetePA11
- Material del cojineteHierro de grafito esferoidal
- Número de cojineteBSBA E215 E
- Tipo de orificioRonda
- País de origenReino Unido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaPedestal dividido 2-Bolt
- Material de la carcasaHierro de grafito esferoidal
- Insertar materialHierro de grafito esferoidal
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- RPM Máx.2440 rpm
- MontajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento32°F a 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial203 kN
- Capacidad de carga estática radial268 kN
- Cojinete de repuestoBSBA E215 E
- Carcasa interior de repuesto - CartuchoC4
- Carcasa exterior de repuesto - PedestalPED4
- Sello de repuestoCTL215
- Tipo de selloSello de laberinto triple
- SerieServicio estándar de la BSBA
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de cemento Bowman Split BearingsMEJOR TIEMPO DE ACTIVIDAD DE LA CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS INCLINADOS CON RODAMIENTO DE RODILLOS DIVIDIDOS BOWMAN ADVANCED
Ver la documentación
Cojinetes divididos BowmanLos rodamientos de rodillos divididos de alta capacidad de carga de Bowman tienen un diseño superior en comparación con otros rodamientos del mercado para adaptarse a la carga axial.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos Bowman SN/SF/SAFLa gama SN/SD/SAF de Bowman supone un cambio evolutivo en la forma en que las industrias pesadas sustituyen a los cojinetes esféricos sólidos. Mediante el uso de tecnologías de vanguardia y una experiencia en ingeniería sin igual, estamos evolucionando, probando y validando continuamente nuevos tamaños para añadirlos a esta gama en crecimiento.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos mejorados BowmanEl rodamiento de rodillos divididos mejorado Bowman está disponible como reemplazo directo para rodamientos de rodillos divididos serie S1/01/LSM/LSE de otros fabricantes con tamaños de serie de 30mm a 160 mm (1 3/16 pulg. a 6 pulg.).
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes de rodillos divididos Bowman Advanced
Cojinetes de rodillos divididos Bowman Advanced
Folleto de soluciones de cojinetes de rodillos divididos Bowman
Bowman es un innovador en rodamientos de rodillos divididos diseñados para el rendimiento y soluciones de rodamientos alojados diseñados para aplicaciones industriales complejas y exigentes. Su oferta incluye ensamblajes avanzados SN/SD/SAF, pedestales, bridas, unidades de recogida y servicios de inspección especializada y diseño a medida para respaldar la confiabilidad y la facilidad de mantenimiento.