Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio162 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 438 mm a 462 mm
- Agujero Diámetro120 mm
- Anchura de la carcasa del cartucho191 mm
- Grupo de tamaño de la carcasa500
- Diámetro exterior de la plaquita266.7 mm
- Longitud a través del orificio191 mm
- En general Altura372 mm
- En general Longitud508 mm
- Ancho general191 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica axial178 kN
- Capacidad de carga estática axial770 kN
- Material del inserto del cojinetePA11
- Material del cojineteHierro de grafito esferoidal
- Número de cojineteBSBA M120 E
- Tipo de orificioRonda
- País de origenReino Unido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaPedestal dividido 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro de grafito esferoidal
- Insertar materialHierro de grafito esferoidal
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- RPM Máx.1460 rpm
- MontajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento32°F a 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial561 kN
- Capacidad de carga estática radial874 kN
- Cojinete de repuestoBSBA M120 E
- Carcasa interior de repuesto - CartuchoC8
- Carcasa exterior de repuesto - PedestalPED8
- Sello de repuestoCTL120M
- Tipo de selloSello de laberinto triple
- SerieServicio estándar de la BSBA
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de cemento Bowman Split BearingsMEJOR TIEMPO DE ACTIVIDAD DE LA CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS INCLINADOS CON RODAMIENTO DE RODILLOS DIVIDIDOS BOWMAN ADVANCED
Ver la documentación
Cojinetes divididos BowmanLos rodamientos de rodillos divididos de alta capacidad de carga de Bowman tienen un diseño superior en comparación con otros rodamientos del mercado para adaptarse a la carga axial.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos Bowman SN/SF/SAFLa gama SN/SD/SAF de Bowman supone un cambio evolutivo en la forma en que las industrias pesadas sustituyen a los cojinetes esféricos sólidos. Mediante el uso de tecnologías de vanguardia y una experiencia en ingeniería sin igual, estamos evolucionando, probando y validando continuamente nuevos tamaños para añadirlos a esta gama en crecimiento.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos mejorados BowmanEl rodamiento de rodillos divididos mejorado Bowman está disponible como reemplazo directo para rodamientos de rodillos divididos serie S1/01/LSM/LSE de otros fabricantes con tamaños de serie de 30mm a 160 mm (1 3/16 pulg. a 6 pulg.).
Ver la documentación