Motion
BSBA E411 ESCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E411 ESCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de abrazadera, rodamiento de expansión (flotante), material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, servicio estándar
Artículo MI #19041467
No. Fabricante BSBA E411 ESCP
Precio12,321.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E411 ESCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de abrazadera, rodamiento de expansión (flotante), material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, servicio estándar
Artículo MI #19041467
No. Fabricante BSBA E411 ESCP
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
Precio12,321.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    162 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 438 mm a 462 mm
  • Agujero Diámetro  
    4-11/16 pulg.
  • Anchura de la carcasa del cartucho
    191 mm
  • Grupo de tamaño de la carcasa
    500
  • Diámetro exterior de la plaquita
    266.7 mm
  • Longitud a través del orificio
    191 mm
  • En general Altura  
    372 mm
  • En general Longitud  
    508 mm
  • Ancho general
    191 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica axial
    178 kN
  • Capacidad de carga estática axial
    770 kN
  • Material del inserto del cojinete
    PA11
  • Material del cojinete
    Hierro de grafito esferoidal
  • Número de cojinete
    BSBA E411 E
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    Reino Unido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro de grafito esferoidal
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1460 rpm
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    561 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    874 kN
  • Cojinete de repuesto
    BSBA E411 E
  • Carcasa interior de repuesto - Cartucho
    C8
  • Carcasa exterior de repuesto - Pedestal
    PED8
  • Sello de repuesto
    CTL411
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto triple
  • Serie
    Servicio estándar de la BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA E411 ESCP COJINETE DIVIDIDO PEQUEÑO

También puede gustarle