Motion
BSBA M135 ESHLCP

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M135 ESHLCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 135 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Rodamiento de expansión (flotante), Material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, Alta carga
Artículo MI #19041511
No. Fabricante BSBA M135 ESHLCP
Precio17,988.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA M135 ESHLCP

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 135 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Rodamiento de expansión (flotante), Material de carcasa de hierro de grafito esferoidal, Alta carga
Artículo MI #19041511
No. Fabricante BSBA M135 ESHLCP
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
Precio17,988.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    203 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 534 mm a 558 mm
  • Agujero Diámetro  
    135 mm
  • Anchura de la carcasa del cartucho
    198 mm
  • Grupo de tamaño de la carcasa
    508
  • Diámetro exterior de la plaquita
    323.85 mm
  • Longitud a través del orificio
    198 mm
  • En general Altura  
    460 mm
  • En general Longitud  
    610 mm
  • Ancho general
    198 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica axial
    210 kN
  • Capacidad de carga estática axial
    895 kN
  • Material del inserto del cojinete
    PA11
  • Material del cojinete
    Hierro de grafito esferoidal
  • Número de cojinete
    BSBA M135 E
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    Reino Unido
  • Tipo de servicio
    Trabajo de carga pesada
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro de grafito esferoidal
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1330 rpm
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    593 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    937 kN
  • Cojinete de repuesto
    BSBA M135 E
  • Carcasa interior de repuesto - Cartucho
    C9A
  • Carcasa exterior de repuesto - Pedestal
    PED9A
  • Sello de repuesto
    CTL135M
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto triple
  • Serie
    BSBA Heavy Load Duty
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA M135 ESHLCP COJINETE DIVIDIDO PEQUEÑO

También puede gustarle