Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5-1/4 pulg.
- Diámetro exterior279.4 mm
- Ancho general198 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica axial210 kN
- Material de la caja de cojinetesPA11
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaPedestal dividido 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1330 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento32°F a 212 °F
- Capacidad de carga dinámica radial593 kN
- Capacidad de carga estática radial937 kN
- Bloque de almohada completo de repuestoPED9
- Solo cojinete dividido de repuestoBSBA E504 F
- Tipo de selloLaberinto de labios triple
- SerieServicio estándar de la BSBA
- Tipo de cojinete divididoRodillo cilíndrico dividido
Descripción general
Descripción del fabricante
BSBA E504 FSC COJINETE DIVIDIDO PEQUEÑO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Bowman Split Bearings Cement Case StudyINCLINED SCREW CONVEYOR UPTIME IMPROVED WITH BOWMAN ADVANCED SPLIT ROLLER BEARING
View Literature
Bowman Split BearingsBowman's high-load capacity split roller bearings are superior in design compared to other bearings on the market for accommodating axial load.
View Literature
Bowman SN/SF/SAF Split Roller BearingsBowman's SN/SD/SAF range signifies an evolutionary change in how heavy side industries replace solid spherical bearings. Using state-of-the-art technologies and unrivalled engineering expertise, we are continually evolving, testing, and validating new sizes to add to this growing range.
View Literature
Bowman Enhanced Split Roller BearingsThe Bowman Enhanced Split Roller Bearing is available as a direct replacement for other manufacturers S1/01/LSM/LSE series split roller bearings with stock sizes from 30mm to 160 mm (1 3/16 in. to 6 in.).
View Literature