Motion
BSBA E512 ESC
Unidad de cojinete de cartucho de rodillo cilíndrico dividido - Serie de uso estándar BSBA, calibre de 5-3/4 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #19041572
No. Fabricante BSBA E512 ESC
Precio12,973.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de cartucho de rodillo cilíndrico dividido - Serie de uso estándar BSBA, calibre de 5-3/4 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #19041572
No. Fabricante BSBA E512 ESC
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
Precio12,973.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    295.28 mm
  • Ancho general
    208 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica axial
    233 kN
  • Material de la caja de cojinetes
    PA11
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    1240 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    634 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    PED10
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    BSBA E512 E
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    Servicio estándar de la BSBA
  • Tipo de cojinete dividido
    Rodillo cilíndrico dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA E512 ESC COJINETE DIVIDIDO PEQUEÑO

También puede gustarle